アイテム価格 | デジタル温水圧力計 |
バッテリーの持続時間 | 最小12時間 |
ディスプレイ | LCD |
フローレンジ | 0 GPMへ9999 |
流体温度範囲 | 32~212F、0~100℃ |
マックス。 圧力 | 300 PSI、2068 KPA |
メモリ | 1000の読み方 |
動作温度 範囲 | 40度から100度F、4度から38度C |
電源 | 単4形電池XNUMX本 |
圧力範囲 | 0 ~ 300 psi、0 ~ 2068 KPA |
船の重量(kg) | 5.25 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。