アイテム価格 | マノメーター |
正確さ | +/- 1% |
警報 | いいえ |
バッテリタイプ | 4AAアルカリ |
接続タイプ | 3/16 "IDチューブに適合 |
ディスプレイ | 逆光で |
マックス。 圧力 | 7のプサイ |
動作範囲 | 0~3.73kPa |
動作温度 範囲 | 40〜113度F |
圧力範囲 | トイレ内0~38 |
解像度 | 0.02インチのトイレ |
保管温度範囲 | -40〜140度F |
タイプ | デジタル |
速度 | 250〜15500 fpm |
保証 | 2年 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。