アイテム価格 | デジタル温度計 |
正確さ | +/- 5度F |
ケースの材質 | プラスチック |
桁サイズ | 7 / 8 " |
ディスプレイ | LCD |
長さ | 4" |
水晶体物質 | プラスチック |
金属検出可能 | 有り |
ステム素材 | シリコーン |
温度。 範囲 | 32度392度 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 9025198080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。