入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャンディ温度計 |
正確さ | +/- 5度F |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
ディスプレイ | アナログ |
長さ | 8" |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | 100度400度 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9025114000 |
プロダクト | モデル | 長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3505 | 6" | 100度380度 | ¥1,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。