TRUE TEMPER 1133400 ダートタンパー 8 x 8 インチ ブレード ハンドル 43 インチ
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
アイテム価格 | ダートタンパー |
ブレードの長さ | 8" |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 8" |
ハンドルの長さ | 43 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ハンドルタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 4.2 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8205206000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | ブレード幅 | ハンドルの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1142500 | 10 " | 10 " | 42 " | ¥21,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。