入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 校正分銅セット |
校正証明書 | トレーサブル |
CLASS | 4 |
コンプライアンス | ANSI、ASTM |
終了 | 洗練された |
材料 | 316ステンレススチール |
測定タイプ | メトリック |
公称質量 | 1kg〜100g |
個数 | 5 |
ウェイトスタイル | スクリューノブ |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 校正証明書 | CLASS | 終了 | 材料 | 公称質量 | 個数 | ウェイトスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8470 | いいえ | 4 | サテン | 316ステンレススチール | 1kg〜100g | 5 | シリンダー | ¥87,326 | ||
7267-1GW | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 5g〜1mg | 3 | スクリューノブ | ¥302,610 | ||
7268-1GW | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 5kg〜2g | 3 | スクリューノブ | ¥320,356 | ||
7269-1W | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 5kg〜20g | 3 | スクリューノブ | ¥272,471 | ||
7269-1GW | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 5kg〜20g | 3 | スクリューノブ | ¥301,197 | ||
7250-00W | NVLAP | - | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 2g〜1mg | 3 | スクリューノブ | ¥79,685 | ||
7270-1W | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 20g〜20mg | 3 | スクリューノブ | ¥74,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。