TROEMNER 8106 校正分銅 20kg 研磨済み
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
アイテム価格 | 校正分銅 |
校正証明書 | いいえ |
CLASS | 1 |
コンプライアンス | ANSI、ASTM |
終了 | 洗練された |
材料 | 303ステンレススチール |
測定タイプ | メトリック |
公称質量 | 20kg |
個数 | 1 |
ウェイトスタイル | シリンダー |
船の重量(kg) | 20.48 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。