TROEMNER 7267-1W 校正分銅セット 5kg ~ 20g
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
アイテム価格 | 校正分銅セット |
校正証明書 | NVLAP |
CLASS | 1 |
コンプライアンス | ANSI、ASTM |
終了 | 洗練された |
材料 | 合金8ステンレス鋼 |
測定タイプ | メトリック |
公称質量 | 5kg〜20g |
個数 | 3 |
ウェイトスタイル | スクリューノブ |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 校正証明書 | CLASS | 終了 | 材料 | 公称質量 | 個数 | ウェイトスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8470 | いいえ | 4 | サテン | 316ステンレススチール | 1kg〜100g | 5 | シリンダー | ¥87,326 | ||
8470T | トレーサブル | 4 | 洗練された | 316ステンレススチール | 1kg〜100g | 5 | スクリューノブ | ¥163,633 | ||
7267-1GW | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 5g〜1mg | 3 | スクリューノブ | ¥302,610 | ||
7268-1GW | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 5kg〜2g | 3 | スクリューノブ | ¥320,356 | ||
7269-1W | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 5kg〜20g | 3 | スクリューノブ | ¥272,471 | ||
7269-1GW | NVLAP | 1 | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 5kg〜20g | 3 | スクリューノブ | ¥301,197 | ||
7250-00W | NVLAP | - | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 2g〜1mg | 3 | スクリューノブ | ¥79,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。