入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密重量セット |
校正証明書 | トレーサブル |
CLASS | 4 |
コンプライアンス | ANSI、ASTM |
終了 | 洗練された |
材料 | アルミニウム、合金8ステンレス鋼、304ステンレス鋼 |
測定タイプ | メトリック |
公称質量 | 100g〜1mg |
個数 | 21 |
ウェイトスタイル | スクリューノブ |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
モデル | 校正証明書 | CLASS | 材料 | 公称質量 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7219-1T | トレーサブル | 1 | アルミニウム、ステンレス鋼、304ステンレス鋼 | 500g〜1mg | 24 | ¥604,758 | |
7221-1 | いいえ | 1 | アルミニウム、合金8ステンレス鋼、304ステンレス鋼 | 200g〜1mg | 23 | ¥306,429 | |
7224-1T | トレーサブル | 1 | 合金8ステンレス鋼 | 100〜1g | 9 | ¥189,847 | |
7219-4 | いいえ | 4 | 合金8ステンレス鋼 | 500g〜1mg | 24 | ¥365,353 | |
7223-1 | いいえ | 1 | アルミニウム、ステンレス鋼、304ステンレス鋼 | 200g〜1mg | 22 | ¥253,204 | |
7221-1T | トレーサブル | 1 | アルミニウム、ステンレス鋼、304ステンレス鋼 | 200g〜1mg | 23 | ¥427,367 | |
7221-4T | トレーサブル | 4 | 合金8ステンレス鋼 | 200g〜1mg | 23 | ¥280,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。