入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚 |
組み立て | 有り |
色 | 青 |
構造 | 溶接した |
深さ | 6" |
終了 | 光沢のある |
穴の形状 | ラウンド |
穴のサイズ | 1 / 4 " |
穴の間隔 | 1" |
長さ | 12 " |
ロックシステム | 有り |
材料 | 鋼 |
投影 | 6" |
タイプ | ロックスタイル |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 18.8 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。