入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージサプレッサ |
色 | ブラック |
通信ポート | (2)同軸、(2)RJ11電話 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 4-23 / 32」 |
脚注 | 2,3,8 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 住宅/オフィス/コンピュータネットワーク |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
住宅資材 | プラスチック |
Hz | 50/60 |
長さ | 2 13 / 64 " |
最大アンペア | 15 |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 鍵穴 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 6 |
変圧器コンセントの数 | 0 |
電源インジケータ | 有り |
定格ジュール | 1440 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 5 29 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 5.99 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8536308000 |
プロダクト | モデル | 深さ | 脚注 | 長さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP606DMUSB | 2.875 " | 21 | 2 57 / 64 " | デスクトップ | 13 39 / 64 " | ¥11,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。