TRIPP LITE SR2POST25 オープン フレーム ラック 2 ポスト 25u
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
アイテム価格 | 2ポストオープンフレームラック |
深さ | 14 " |
終了 | ブラック |
高さ | 49 " |
負荷定格 | 800ポンド |
材料 | HDアルミニウム |
取り付けスタイル | 床 |
ラックユニット | 25 |
幅(Width) | 20.3 " |
船の重量(kg) | 11.8 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8517700000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。