TRIPP LITE SM3000RMXL2UTAA ライン インタラクティブ UPS 3kva 2.88kw 120vac
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインインタラクティブUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 10分/ 3分 |
コード長 | 10ft。 |
深さ | 19 " |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 3.5 " |
Hz | 60 |
入力接続 | NEMAL10-5Pプラグ付き30フィートコード |
入力電流 | 24A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | ラック/タワー |
NEMAプラグ構成 | L5-30P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R、L5-30R |
アウトレットの数 | (8)5-20R、(1)L5-30R |
コンセントタイプ | UPS /サージ |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | DB9シリアル、USB(HID有効)、EPO、SNMP / Webスロット |
電力定格 | 3kVA |
乗り換え時間 | ラインからバッテリーまで5ミリ秒、バッテリーからラインまで2ミリ秒 |
UPSタイプ | ラインインタラクティブ |
VA評価 | 3kVA |
出力 | 2.88kW |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8504409550 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | コード長 | 深さ | 取り付け | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2200RMDVTAA | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 25.2 " | ラック/タワー | 5-20P / C20 | 5-15R、5-20R | (4)5-15R、(4)5-20R | 4 5-15/20R, 4 5-15R | ¥626,154 | ||
SMART1500LCDXL | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 10.5 " | ラック/タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (8)UPS /サージ | ¥143,922 | ||
OMNI650LCD | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 7.2 " | タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | ¥55,749 | ||
AVR550U | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 6" | デスクトップ/タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | ¥34,012 | ||
スマート1500LCD | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 10.5 " | ラック/タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | ¥109,318 | ||
スマート1000LCD | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 7.2 " | タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | ¥74,842 | ||
スマート750RM1U | ラインインタラクティブUPS | 10ft。 | 16.8 " | ラック | 5-15P | 5-15R | (6)5-15R | (6)UPS /サージ | ¥210,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。