入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | グレー |
通信ポート | (2) RJ11 電話機 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 2.5 " |
脚注 | 2,13 |
グレード | 住宅/オフィス/コンピュータネットワーク |
住宅資材 | 金属 |
Hz | 50/60 |
長さ | 7" |
最大アンペア | 12 |
最大サージ電流 | 92kA |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 複数の鍵穴 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
ノイズリダクション評価NRR | 40から80 dB |
アウトレットの数 | 6 |
変圧器コンセントの数 | 4 |
アウトレット中心距離 | 水平39.45mm、垂直38.89mm |
電源インジケータ | 有り |
定格ジュール | 3330 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 医療グレード | 色 | コード長 | 取り付けスタイル | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS606HGRA | 有り | グレー | 6ft。 | 鍵穴 | 直角5-15P-HG | 5-15R-HG | 2.5 " | 1.5 " | ¥31,849 | ||
SPS610HGRA | 有り | グレー | 10ft。 | 鍵穴 | 直角5-15P-HG | 5-15R-HG | 2.5 " | 1.5 " | ¥36,352 | ||
SPS-615-HG | 有り | ホワイト | 15ft。 | 鍵穴 | 5-15P-HG | 5-15R-HG | 2.5 " | 1.5 " | ¥35,177 | ||
ISOBAR6ウルトラHG | - | グレー | 15ft。 | 複数の鍵穴 | 5-15P | 5-15R | 3.5 " | 2.5 " | ¥42,701 | ||
ISOBAR6ウルトラ | いいえ | グレー | 6ft。 | 複数の鍵穴 | 5-15P | 5-15R | 3.5 " | 2.5 " | ¥26,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。