入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | グレー |
コード長 | 25ft。 |
深さ | 3.5 " |
脚注 | 13 |
グレード | 住宅/産業 |
住宅資材 | 金属 |
Hz | 50/60 |
長さ | 2.5 " |
最大アンペア | 12 |
最大サージ電流 | 150kA |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 鍵穴 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
ノイズリダクション評価NRR | 40から80 dB |
アウトレットの数 | 8 |
変圧器コンセントの数 | 4 |
アウトレット中心距離 | 水平39.45mm、垂直38.89mm |
定格ジュール | 3840 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
モデル | NEMAプラグ構成 | 色 | コード長 | 幅(Width) | 深さ | 脚注 | グレード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOTEL8ウルトラ | 5-15P | ホワイト | 12ft。 | 2.5 " | 2.5 " | - | 住宅/オフィス/コンピュータネットワーク | 9" | ¥33,213 | |
アイソバー 8RM | 5-15P | グレー | 12ft。 | 3.5 " | 2.5 " | 13 | 住宅/オフィス/コンピュータネットワーク | 9" | ¥30,481 | |
ISOBAR8ウルトラ | 直角5-15P | グレー | 12ft。 | 3.5 " | 2.5 " | 1,6,13 | 住宅/オフィス/コンピュータネットワーク | 9" | ¥33,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。