TRIPP LITE BP48V24-2U バッテリーモジュール 高さ 9 インチ x 奥行き 20.25 インチ x 幅 24 インチ
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
アイテム価格 | UPSバッテリー |
深さ | 20.25 " |
高さ | 9" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 31.84 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 49.53 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP480V26B | 33.7 " | 45.7 " | 外付けバッテリー | 20.5 " | ¥2,713,752 | ||
BP480V40C | 33.7 " | 66.9 " | 外付けバッテリー | 20.5 " | ¥4,172,159 | 見積依頼
| |
BP48V242UTAA | 13.5 " | 3.5 " | 外部UPSバッテリー、2Uラックマウント | 17.5 " | ¥210,466 | ||
BP48V60RT3UTAA | 25 " | 5.25 " | 外部UPSバッテリー、3Uラックマウント | 17.5 " | ¥452,763 | ||
BP12V82 | 14.5 " | 7" | UPSバッテリー | 8.5 " | ¥215,734 | ||
BP192V12-3U | 23 " | 11.25 " | UPSバッテリー | 31.5 " | ¥484,196 | ||
BP240V10RT3U | 23 " | 11.25 " | UPSバッテリー | 31.5 " | ¥429,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。