入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | VGAエクステンダートランスミッター |
ケーブルタイプ | VGA |
色 | ブラック |
接続 | HD15(メス)、(4)RJ45(メス) |
Hz | 60 |
インピーダンス | 100 Ω |
インストール方法 | プラグ·アンド·プレイ |
ポート | Cat5 / Cat6 |
サイズ | 1.2 mm x 5.3 mm x 3.9 mm |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 16.51 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。