TRIPP LITE APSX3024SW インバーター/充電器 230v 3000w
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インバータ/充電器 |
ケースの材質 | 金属 |
接続 | ハードワイヤー |
深さ | 12.4 " |
高さ | 10.1 " |
入力電圧 | 24 VDC |
材料 | 金属 |
アウトレットの数 | 2 |
コンセントタイプ | DCボルトダウン端子 |
出力電圧 | 230 VAC |
出力ワット | 3000 |
ピーク出力電力 | 6000W |
幅(Width) | 8.9 " |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 49.28 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8504409570 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | ケースの材質 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 材料 | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV750ULHW | 120 VAC | ポリカーボネート | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | ポリカーボネート | 2 | ¥164,407 | ||
RV1250ULHW | 120 VAC | ポリカーボネート | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | ポリカーボネート | 2 | ¥211,883 | ||
RV1512UL | 120 VAC | ポリカーボネート | 17.5 " | 10.5 " | 8" | 12 VDC | ポリカーボネート | 2 | ¥228,628 | ||
MRV2012UL | 120 VAC | ポリカーボネートとアルミニウム | 17.5 " | 10.5 " | 8" | 12 VDC | ポリカーボネート/アルミ | 2 | ¥341,782 | ||
EMS1250UL | 120 VAC | ポリカーボネート | 9" | 8.75 " | 7" | 12 VDC | ポリカーボネート | 2 GFCI | ¥378,549 | ||
APS3636VR | 120 VAC | ポリカーボネート | 16.25 | 8.5 " | 7.25 " | 36 VDC | ポリカーボネート | - | ¥534,171 | ||
APS2448UL | 120 VAC | ポリカーボネート | 16.75 " | 8.5 " | 7.25 " | 48 VDC | ポリカーボネート | - | ¥382,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。