TRIM LOK INC X101BT-100 ラバー シール D セクション 幅 0.5 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | フォームアクリル |
コア径 | 0.188 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.5 " |
全幅 | 0.5 " |
形式 | D字型の厚さ |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
X101HT-25 | 感圧 | 25ft。 | ¥4,515 | |
X101HT-100 | 感圧 | 100ft。 | ¥14,607 | |
X101HT-500 | 感圧 | 500ft。 | ¥64,770 | |
X101BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | ¥8,132 | |
X101BT-500 | フォームアクリル | 500ft。 | ¥135,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。