TRIM LOK INC LK1615-100 ロッキングガスケット 906 インチ幅 100 フィート
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
アイテム価格 | ウィンドウロックガスケット |
エッジにフィット | .06-.09 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDM |
形式 | シングルピース |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 4016935050 |
原産国 | US |
A. 窓やドアの窓シールは、工具を使わずに交換できます。 指先で着脱できます。
A. 20 ~ 25 歳。
A. シールは、回転シャフト、ポンプ、エンジンなどのアクティブなコンポーネント間のより動的な状況で使用されます。 ガスケットは、ジョイントなどの平らな面の間の固定シールとして機能します。
モデル | 長さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LK1179-25 | 25ft。 | ダブルピース(キーが必要) | ¥12,441 | |
LK1179-100 | 100ft。 | ダブルピース(キーが必要) | ¥42,508 | |
LK1522-25 | 25ft。 | シングルピース | ¥16,502 | |
LK1522-100 | 100ft。 | シングルピース | ¥59,009 | |
LK1536-25 | 25ft。 | シングルピース | ¥17,499 | |
LK1536-100 | 100ft。 | シングルピース | ¥63,008 | |
LK1615-25 | 25ft。 | シングルピース | ¥14,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。