TRIM LOK INC 6100B3X3/16C-100 トリム シール アルミニウム クリップ 幅 0.36 インチ 100 フィート
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
アイテム価格 | エッジグリップシール |
電球径 | 0.625 " |
色 | ブラック |
エッジにフィット | 。1875 " |
脚長 | 0.531 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
マックス。 温度 | 150 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
全体の高さ | 1.156 " |
全幅 | 0.625 " |
形式 | ビニールグリップ付きトップバルブ |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4016935050 |
原産国 | US |
モデル | 脚長 | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M062B3X1/64A-25 | 0.375 " | 25ft。 | 0.375 " | 0.385 " | ビニールグリップ付きサイドバルブ | ¥8,274 | |
5M062B3X1/32A-25 | 0.375 " | 25ft。 | 0.375 " | 0.401 " | ビニールグリップ付きサイドバルブ | ¥8,774 | |
5M062B3X1/16A-25 | 0.375 " | 25ft。 | 0.375 " | 0.432 " | ビニールグリップ付きサイドバルブ | ¥9,177 | |
5M062B3X1/16C-25 | 0.375 " | 25ft。 | 0.575 " | 0.2 " | ビニールグリップ付きトップバルブ | ¥9,401 | |
5M062B3X3/32A-25 | 0.375 " | 25ft。 | 0.375 " | 0.463 " | ビニールグリップ付きサイドバルブ | ¥9,112 | |
5M062B3X3/32C-25 | 0.375 " | 25ft。 | 0.575 " | 0.2 " | ビニールグリップ付きトップバルブ | ¥9,112 | |
5M062B3X1/64A-100 | 0.375 " | 100ft。 | 0.375 " | 0.385 " | ビニールグリップ付きサイドバルブ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。