入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレス出口トリムロックナロースタイル |
バックセット | 1.625 " |
バックセットサイズ(インチ) | 1-1/2 |
バッテリーの持続時間 | 100,000サイクル |
深さ | 1-5 / 8」 |
扉の厚さ | 1-3 / 4」 |
終了 | サテンクローム |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
ハンド | NH |
ハンドルタイプ | レバー |
高さ | 14.375 " |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | 12ボタン |
材料 | 亜鉛 |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31 F〜 + 151 F |
外側の深さ | 1-5 / 8」 |
外の高さ | 14.375 " |
外側の幅 | 1.75 " |
電源 | (2)電池 |
時限入国手当 | 3〜15秒 |
タイプ | 狭い踏み越し段 |
電圧 | 3 VDC |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | バックセット | バッテリーの持続時間 | 外の高さ | 外側の幅 | 電源 | タイプ | 扉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1300 / 26D1 | -31 F〜 + 151 F | 1.625 " | 80,000サイクル | 14.375 " | 1.75 " | (2)電池 | 狭い踏み越し段 | 1-3 / 4」 | ¥156,098 | ||
PDL1300 / 26D1 | -31 F〜 + 151 F | - | 65,000サイクル | 14.375 " | 1.75 " | (2)電池 | 狭い踏み越し段 | 1-3 / 4」 | ¥227,498 | ||
PL300026D | - | 2.75 " | 100,000サイクル | - | - | 電池 | IDカード管理 | 1-3/8 to 1-7/8" | ¥90,338 | ||
PL3000IC26D | - | 2.75 " | 100,000サイクル | - | - | 電池 | IDカード管理 | 1-3/8 to 1-7/8" | ¥88,149 | ||
PDL530026D | -31度から151度F | 1-11 / 16」 | 100,000サイクル | 8" | 3.25 " | (5)単三電池 | PIN / IDカードコントロール、両面 | 1-3/8 to 1-7/8" | ¥493,584 | ||
PDL5300IC26D | -31度から151度F | 1-11 / 16」 | 100,000サイクル | 8" | 3.25 " | (5)単三電池 | PIN / IDカードコントロール、両面 | 1-3/8 to 1-7/8" | ¥63,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。