入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 301ステンレススチール |
バンド幅 | 1 / 2 " |
クランプタイプ | 連動 |
住宅資材 | 201ステンレススチール |
最大クランプ径 | 2.75 " |
メートル法最大 | 70 mm |
メートル法最小 | 19 mm |
最小クランプ径 | 1.75 " |
SAE番号 | 36 |
ねじ材 | 亜鉛メッキ鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16 " |
トルク | 30インチポンド |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | SAE番号 | バンド素材 | バンド幅 | ねじ材 | スクリューサイズ | 厚さ | トルク | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4117570 | 175 | 300ステンレススチール | 5 / 8 " | メッキ炭素鋼 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125インチポンド | 300ステンレススチール | ¥13,748 | |
4120070 | 212 | 300ステンレススチール | 5 / 8 " | メッキ炭素鋼 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125インチポンド | 300ステンレススチール | ¥13,957 | |
4125070 | 262 | 300ステンレススチール | 5 / 8 " | メッキ炭素鋼 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125インチポンド | 300ステンレススチール | ¥13,814 | |
4130070 | 312 | 300ステンレススチール | 5 / 8 " | メッキ炭素鋼 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125インチポンド | 300ステンレススチール | ¥14,135 | |
4135070 | 362 | 300ステンレススチール | 5 / 8 " | メッキ炭素鋼 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125インチポンド | 300ステンレススチール | ¥14,222 | |
4140070 | 412 | 300ステンレススチール | 5 / 8 " | メッキ炭素鋼 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125インチポンド | 300ステンレススチール | ¥14,133 | |
4145070 | 462 | 300ステンレススチール | 5 / 8 " | メッキ炭素鋼 | 3 / 8 " | 0.028 " | 125インチポンド | 300ステンレススチール | ¥14,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。