入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ADA準拠 | 有り |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造黄銅 |
接続 | 1/2 "MIPS |
排水タイプ | 現れる |
蛇口の操作 | マニュアル |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 1.20 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
高さ | 5.5 " |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | 表面 |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 2 |
住宅/商業 | 住宅の |
形状 | ストレート |
注ぎ口の長さ | 5 9 / 16 " |
温度コントロール | NO |
船の重量(kg) | 1.69 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。