入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーヘッド |
色/仕上げ | 洗練されたクロム |
接続 | 1 / 2 " |
面径 | 10 " |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
ハンドル仕上げ | 洗練されたクロム |
高さ | 4" |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | 2.5 gpm |
タイプ | ウォールマウント |
船の重量(kg) | 2.31 |
船高(cm) | 15.29 |
船の長さ(cm) | 27.79 |
船幅(cm) | 26.49 |
HSコード | 7418201000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。