TRICO 36782 流体ハンドリング システム、6 タンク、65 ガロン容量
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクオイル貯蔵システム |
深さ | 43 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 104 " |
タンク容量 | 65ガロン。 |
タンク材質 | 粉体塗装同窓生鋼 |
幅(Width) | 76 " |
船の重量(kg) | 391.45 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 284.48 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
A.
A. Trico 36782 流体ハンドリング システムには、オイルの種類を識別するための色分けされたラベルとタグが付属しており、適切な潤滑剤が適切な機器で使用されていることを確認します。
A.
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
36781 | 100 " | 54 " | ¥3,218,099 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。