入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリースディスペンサー |
容量 | 250のCC |
接続 | 3 / 8 "NPT |
高さ | 8 3 / 8 " |
材料 | ABSとポリカーボネート |
作動圧力 | 280 psi |
最大動作温度。 | -4度Fから140度F |
製品データシート | トリコ-33348.pdf |
貯水池容量 | 250のCC |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。