TRI-ARC WLWP143636SL ローリング作業台 スチール製 4段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォワードディセントローリングワークプラットフォーム |
基本深度 | 57 " |
ベースの長さ | 57 " |
ベース幅 | 36 " |
裾幅 | 39.5 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 36 " |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ガードレールの数 | 3 |
足の数 | 4 |
モジュラーデッキの数 | 1 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 76 " |
プラットフォームの深さ | 35 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 36 " |
ステップの深さ | 10 " |
ステップ幅 | 36 " |
収納高さ | 76 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 58.5 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 7326908560 |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | ベース幅 | 裾幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLWP122424SL | 20 " | 31 " | 31 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ¥159,627 | ||
WLWP132424SL | 30 " | 38 " | 38 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ¥157,381 | ||
WLWP142424SL | 40 " | 45 " | 45 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ¥184,137 | 見積依頼
| |
WLWP152424SL | 50 " | 52 " | 52 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ¥202,674 | 見積依頼
| |
WLWP122436SL | 20 " | 43 " | 43 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ¥173,784 | ||
WLWP132436SL | 30 " | 50 " | 50 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ¥178,276 | ||
WLWP142436SL | 40 " | 57 " | 57 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ¥192,550 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。