TRI-ARC WLAR103164 ローリングラダー 3 段鋸歯状トレッド
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 圧縮キャスター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 28 " |
ベース幅 | 32 " |
裾幅 | 32 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | アルミニウム |
終了 | アルミミル |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 32 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7326908560 |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベース幅 | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | トレッド | 裾幅 | 手すりが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAR103165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | 有り | ¥127,706 | ||
WLAR104165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | 有り | ¥154,508 | 見積依頼
| |
WLAR107165 | 70 " | 57 " | 26 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 26 " | 有り | ¥256,183 | 見積依頼
| |
WLAR104164 | 40 " | 34 " | 32 " | 16 " | 24 " | 鋸歯状 | 21 " | 有り | ¥157,392 | 見積依頼
| |
WLAR002165 | 20 " | 22 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | いいえ | ¥89,825 | ||
WLAR003165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | いいえ | ¥99,656 | ||
WLAR004165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | 鋸歯状 | 22 " | いいえ | ¥134,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。