TRI-ARC URTL906 6 ステップ 90 度傾斜はしご、高さ 60 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 構成可能なクロスオーバーラダー |
ベース幅 | 35 " |
裾幅 | 35 " |
クライミングアングル | 90度 |
色 | アルミニウム |
終了 | アルミミル |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップ数 | 6 |
全体の高さ | 102 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 60 " |
プラットフォームの長さ | 10 " |
ステップの深さ | 2.5 " |
ステップ幅 | 36 " |
トレッド | グリップストラット |
垂直方向のクリアランス | 57-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 60.3 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。