TRI-ARC UCL7506246 設定可能なクロスオーバーラダー高さ 102 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 構成可能なクロスオーバーラダー |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
クライミングアングル | 75度 |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 6 |
全体の高さ | 102 " |
プラットフォーム高さ | 60 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
垂直方向のクリアランス | 58 " |
船の重量(kg) | 108 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | ステップの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL7505246 | 5 | 92 " | 50 " | 7" | ¥143,843 | 見積依頼
| |
UCL7507246 | 7 | 112 " | 70 " | 7" | ¥182,645 | 見積依頼
| |
UCL7508246 | 8 | 122 " | 80 " | 7" | ¥201,076 | 見積依頼
| |
UCL7509246 | 9 | 132 " | 90 " | 7" | ¥223,635 | 見積依頼
| |
UCL7503246 | 3 | 82 " | 30 " | 10 " | ¥127,355 | 見積依頼
| |
UCL7504246 | 4 | 92 " | 40 " | 10 " | ¥136,431 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。