TRI-ARC UCL7503242 設定可能なクロスオーバーラダー高さ 82 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 構成可能なクロスオーバーラダー |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
クライミングアングル | 75度 |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコート |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 3 |
全体の高さ | 82 " |
プラットフォーム高さ | 30 " |
ステップの深さ | 10 " |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
垂直方向のクリアランス | 28 " |
船の重量(kg) | 92.25 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | ステップの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL7505242 | 5 | 92 " | 50 " | 7" | ¥162,687 | 見積依頼
| |
UCL7506242 | 6 | 102 " | 60 " | 7" | ¥180,469 | 見積依頼
| |
UCL7507242 | 7 | 112 " | 70 " | 7" | ¥202,363 | 見積依頼
| |
UCL7508242 | 8 | 122 " | 80 " | 7" | ¥206,193 | 見積依頼
| |
UCL7509242 | 9 | 132 " | 90 " | 7" | ¥259,247 | 見積依頼
| |
UCL7504242 | 4 | 92 " | 40 " | 10 " | ¥152,966 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。