TRI-ARC KDSR108246 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 80 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックステップローリングラダー |
作動タイプ | ロックステップ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 64 " |
ベース幅 | 35 " |
裾幅 | 35 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 8 |
全体の高さ | 116 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 80 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 89.1 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 基本深度 | ベース幅 | プラットフォーム高さ | トレッド | 裾幅 | クライミングアングル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSR106246 | 96 " | 49 " | 35 " | 60 " | 穴あき | 35 " | 56度 | ロックステップローリングラダー | ¥162,248 | 見積依頼
| |
KDSR107246 | 106 " | 56 " | 35 " | 70 " | 穴あき | 35 " | 56度 | ロックステップローリングラダー | ¥173,427 | 見積依頼
| |
KDSR109246 | 126 " | 71 " | 35 " | 90 " | 穴あき | 35 " | 56度 | ロックステップローリングラダー | ¥226,695 | 見積依頼
| |
KDSR110246 | 136 " | 76 " | 35 " | 100 " | 穴あき | 35 " | 56度 | ロックステップローリングラダー | ¥237,708 | 見積依頼
| |
KDSR111246 | 146 " | 84 " | 35 " | 110 " | 穴あき | 35 " | 56度 | ロックステップローリングラダー | ¥257,256 | 見積依頼
| |
KDSR112246 | 156 " | 90 " | 35 " | 120 " | 穴あき | 35 " | 56度 | ロックステップローリングラダー | ¥275,833 | 見積依頼
| |
KDSR113246 | 166 " | 97 " | 39 " | 130 " | 穴あき | 40 " | 56度 | ロックステップローリングラダー | ¥302,995 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。