TRI-ARC KDHD112246 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 120 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 90 " |
ベース幅 | 34 " |
裾幅 | 35 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 12 |
全体の高さ | 156 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 120 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 192.6 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 487.68 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | 基本深度 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDHD106246 | 50 " | 6 | 96 " | 60 " | ¥217,978 | 見積依頼
|
KDHD107246 | 57 " | 7 | 106 " | 70 " | ¥196,018 | 見積依頼
|
KDHD108246 | 63 " | 8 | 116 " | 80 " | ¥236,975 | 見積依頼
|
KDHD109246 | 70 " | 9 | 126 " | 90 " | ¥298,192 | 見積依頼
|
KDHD110246 | 77 " | 10 | 136 " | 100 " | ¥313,962 | 見積依頼
|
KDHD111246 | 84 " | 11 | 146 " | 110 " | ¥302,221 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。