TRI-ARC KDED108246 ローリングラダー手すりプラットフォーム高さ 80 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 64 " |
ベース幅 | 34 " |
裾幅 | 35 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 8 |
全体の高さ | 116 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 80 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 88.2 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | 基本深度 | ベース幅 | 裾幅 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDED110246 | 76 " | 34 " | 35 " | 10 | 136 " | 100 " | ¥302,610 | 見積依頼
|
KDED111246 | 84 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 110 " | ¥315,598 | 見積依頼
|
KDED112246 | 90 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 120 " | ¥348,406 | 見積依頼
|
KDED113246 | 97 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 130 " | ¥360,491 | 見積依頼
|
KDED114246 | 104 " | 39 " | 40 " | 14 | 176 " | 140 " | ¥432,936 | 見積依頼
|
KDED115246 | 111 " | 39 " | 40 " | 15 | 186 " | 150 " | ¥417,925 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。