TRACTEL Rescue TU17K ホイスト レスキューキット 持ち上げ能力 2000ポンド
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
アイテム価格 | ケーブルホイストレスキューキット |
ケーブル径 | 5 / 16 " |
ケーブル長 | 60ft。 |
終了 | 亜鉛メッキ |
ハンドルの長さ | 25 1/2 "から41/1" |
フック開口部 | 1" |
吊り上げ能力 | 2000ポンド |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
プル容量 | 4000ポンド |
ラチェット | 油圧作動式 |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | ケーブル径 | 吊り上げ能力 | プル容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TU28Kを救出する | 7 / 16 " | 4000ポンド | 8000ポンド | ¥768,253 | ||
TU32Kを救出する | 5 / 8 " | 8000ポンド | 16,000ポンド | ¥1,145,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。