定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TOWNSTEELXME-2030-Q-626クラスルームロックサテンクロームクエストレバー| AH4NPE 35DY41

TOWNSTEEL XME-2030-Q-626 教室ロック サテン クローム クエスト レバー

在庫あり
アイテム: AH4NPE モデル:XME-2030-Q-626相互参照:35DY41

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥247,186 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item電子ロック
アクセスタイプキーパッド
バックセット2.75 "
バッテリーの持続時間1〜2年。
扉の厚さ1.75 "
イベント監査証跡いいえ
終了サテンクローム
火災評価3の時間
演算プログラム可能な機能制御
グレード1
ハンドフィールドリバーシブル
ハンドルタイプリジッドレバークエスト
深さの内側2.75 "
内側の高さ10 15 / 32 "
内幅3 21 / 64 "
IP評価未評価
ラッチフロントサイズ1-1 / 4 "8"
ラッチの長さ3 / 4 "
材料ステンレス鋼
最大ユーザーコード250
取り付けスタイルほぞ穴
動作温度 範囲-31度から151度F
外側の深さ2-11 / 16」
外の高さ10 15 / 32 "
外側の幅3 27 / 64 "
電源(4)単三電池
時限入国手当8秒。
耐候性はい

発送情報:

船の重量(kg) 3.6
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)12.7
原産国TW

商品の詳細:

  • キーオーバーライドオプション:高セキュリティ6ピンTownSteel L
  • キーパッドの材質:亜鉛
  • 最大近接範囲:3/4 "
  • 電気/機械:電気

製品バリエーション

プロダクトモデル終了火災評価ハンドルタイプ価格
TOWNSTEELXME-2040-S-626クラスルームロックサテンクロームセンチネルレバー| AH4NKM 35DX55 XME-2040-S-626サテンクローム3時間クラッチレバーセンチネル¥265,818
TOWNSTEELXME-2040-Q-626クラスルームロックサテンクロームクエストレバー| AH4NKN 35DX56 XME-2040-Q-626サテンクローム3時間クラッチレバークエスト¥265,818
TOWNSTEELXME-2040-G-626クラスルームロックサテンクロームガラレバー| AH4NKP 35DX57 XME-2040-G-626サテンクローム3の時間クラッチレバーガラ¥265,818
TOWNSTEELXME-2080-S-626クラスルームロックサテンクロームセンチネルレバー| AH4NKU 35DX61 XME-2080-S-626サテンクローム3時間クラッチレバーセンチネル¥265,818
TOWNSTEELXME-2080-Q-626クラスルームロックサテンクロームクエストレバー| AH4NKV 35DX62 XME-2080-Q-626サテンクローム3の時間クラッチレバークエスト¥265,818
TOWNSTEELXME-2080-G-626クラスルームロックサテンクロームガラレバー| AH4NKW 35DX63 XME-2080-G-626サテンクローム3時間クラッチレバーガラ¥265,818
TOWNSTEELXME-2030-S-626クラスルームロックサテンクロームセンチネルレバー| AH4NPD 35DY40 XME-2030-S-626サテンクローム3時間リジッドレバーセンチネル¥247,186

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TOWNSTEEL XME-2030-Q-626 教室ロック サテン クローム クエスト レバー
¥247,186 /単価