入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンチリガチャーレバー |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | 標準またはICコア |
終了 | サテンステンレス |
防火 | 3時間 |
演算 | 物置 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
キー素材 | 真鍮 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | シュラージC |
ロックセット機能 | 物置 F-86 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3 / 4 "から2" |
ストライクディム。 | ASA |
ストライクタイプ | スクエアコーナー、ボックスなし |
形式 | クラッチレバー |
電圧 | 適用されない |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | シリンダー | 演算 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TRX-L-75-32D | 標準またはICコア | 通過 | ¥136,620 | ||
TRX-L-76-32D | 標準またはICコア | 個人情報保護 | ¥142,171 | ||
TRX-L-84-32D | スタンダード | 教室 | ¥146,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。