TOUGH GUY 82890 プッシュほうき ブラック ポリプロピレン アルミニウム ブロック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュほうき |
耐酸性 | 有り |
ブロック素材 | アルミニウム |
ブロックサイズ | 84 " |
ブリストル素材 | 黒ポリプロピレン |
ほうきアプリケーション | スムース、セミスムース |
ほうき接続タイプ | ガセットブレース |
ほうきグレード | 中型 |
ほうきのハンドルの直径 | 1.125 " |
ほうきの柄の長さ | 40 " |
ほうきの柄の素材 | アルミニウム |
ほうきの柄の先端の素材 | アルミニウム |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの色 | レッド |
トリムの長さ | 4" |
船の重量(kg) | 8.6 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 216.66 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 9603908040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | 耐酸性 | ブロック素材 | トリムの長さ | ブロックサイズ | 剛毛の色 | ブリストル素材 | ほうきアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L033 | - | - | 鋼 | 3.25 " | 17 " | レッド | ポリ | - | ¥7,392 | ||
12L034 | - | - | 鋼 | 3.25 " | 24 " | レッド | ポリ | - | ¥8,338 | ||
1A844 | - | - | ハードウッド | 4" | 18 " | - | ブラウンパルミラ | - | ¥2,456 | ||
2PYV6 | - | いいえ | ハードウッド | 3.25 " | 24 " | マルーン | あずき色合成 | セミスムース | ¥4,105 | ||
3A325 | - | いいえ | ハードウッド | 5.25 " | 16 " | ブラウン | 茶色のポリプロピレン | ラフ | ¥3,733 | ||
82875 | シルバー | 有り | アルミニウム | 4" | 84 " | - | 黒ポリプロピレン | スムース、セミスムース | ¥101,099 | 見積依頼
| |
3U767 | - | いいえ | ハードウッド | 3" | 36 " | グリーン | グリーンフラグ付き合成 | スムーズ | ¥6,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。