入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターバッグ |
バッグタイプ | 2プライ |
効率化 | 精密ろ過 |
フィルタの種類 | 紙袋 |
高さ | 1" |
長さ | 13 " |
材料 | 紙素材 |
再利用可能な | 再利用不可 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4819400040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | バッグタイプ | フィルタの種類 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 再利用可能な | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E080 | 14 " | SMS | 布フィルター | 2" | バッグ | 11 " | 布 | 再利用不可 | 1 | ¥7,584 | ||
10E081 | 15 " | SMS | 布フィルター | 3" | バッグ | 17 " | 布 | 再利用不可 | 1 | ¥9,381 | ||
3ZJH6 | 10 " | 3プライ | 紙袋 | 4" | フィルターバッグ | 15 " | 紙素材 | 再利用不可 | 10 | ¥4,915 | ||
3ZJH7 | 12 " | 2プライ | 紙袋 | 4" | フィルターバッグ | 15 " | 紙素材 | 再利用不可 | 10 | ¥11,825 | ||
3ZJH8 | 9" | 3プライ | 紙袋 | 3" | フィルターバッグ | 15 " | 紙素材 | 再利用不可 | 10 | ¥6,602 | ||
3ZJH9 | 9" | 2プライ | 紙袋 | 3" | フィルターバッグ | 15 " | 紙素材 | 再利用不可 | 10 | ¥6,593 | ||
3ZJJ1 | 9" | 2プライ | 紙袋 | 2" | フィルターバッグ | 20 " | 紙素材 | 再利用不可 | 10 | ¥4,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。