アイテム価格 | 万能リサイクルトップ |
色 | 青 |
コンテナサイズに適合 | 23ギャル。 |
高さ | 4.75 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 20.25 " |
材料 | LLDPE |
全体の深さ | 20.25 " |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | ドロップトップ |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。