アイテム価格 | ペーパースロットリサイクルトップ |
色 | 青 |
コンテナサイズに適合 | 23ギャル。 |
高さ | 2.625 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 21.5 " |
マーキング | 紙素材 |
材料 | ポリプロピレン |
全体の深さ | 21.5 " |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。