TOUGH GUY 4UAU5 リサイクルコンテナ 7ガロン ブルー
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
アイテム価格 | デスクサイドリサイクルコンテナ |
容量 | 7ガロン。 |
色 | 青 |
高さ | 15 " |
長さ | 14.5 " |
材料 | LLDPE |
開口部の数 | 1 |
リサイクル材 | 紙/缶/ゴミ箱/ボトル/プラスチック |
形状 | 長方形の |
シンボル | リサイクル |
トップ | Open |
トップデザイン | Open |
幅(Width) | 10.25 " |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。