入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オープントップのゴミ箱 |
容量 | 8-1 / 8qt。 |
色 | ベージュ |
終了 | フロストコーティング |
高さ | 10.125 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 9.875 " |
材料 | ポリエチレン |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | Open |
トップタイプ | Open |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 容量 | 色 | 材料 | 形状 | トップデザイン | トップタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F624 | 20 " | 23ガロン。 | ブラウン | プラスチック | 長方形の | Open | Open | 11 " | ¥18,379 | ||
10F625 | 20 " | 23ガロン。 | ブラック | プラスチック | 長方形の | Open | Open | 11 " | ¥17,907 | ||
10F626 | 20 " | 23ガロン。 | グリーン | プラスチック | 長方形の | Open | Open | 11 " | ¥18,300 | ||
11C816 | 13 1 / 3 " | 7ガロン。 | ブラウン | 鋼 | ラウンド | Open | Open | 13 1 / 3 " | ¥9,590 | ||
11C818 | 15 " | 11.5ガロン。 | グレー | 鋼 | ラウンド | Open | Open | 15 " | ¥14,169 | ||
22N299 | 9.5 " | 17ガロン。 | ブラック | 鋼 | 長方形の | Open | - | 18.5 " | ¥122,725 | ||
22N302 | 9.5 " | 17ガロン。 | ルビー | 鋼 | 長方形の | Open | - | 18.5 " | ¥122,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。