TOUGH GUY 22N299 屋内用ゴミ箱 17 ガロン ブラック
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
アイテム価格 | オープントップのゴミ箱 |
容量 | 17ガロン。 |
色 | ブラック |
高さ | 35.5 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 9.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | Open |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 18.23 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 容量 | 色 | 材料 | 形状 | トップデザイン | トップタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F624 | 20 " | 23ガロン。 | ブラウン | プラスチック | 長方形の | Open | Open | 11 " | ¥18,379 | ||
10F625 | 20 " | 23ガロン。 | ブラック | プラスチック | 長方形の | Open | Open | 11 " | ¥17,907 | ||
10F626 | 20 " | 23ガロン。 | グリーン | プラスチック | 長方形の | Open | Open | 11 " | ¥18,300 | ||
11C816 | 13 1 / 3 " | 7ガロン。 | ブラウン | 鋼 | ラウンド | Open | Open | 13 1 / 3 " | ¥9,590 | ||
11C818 | 15 " | 11.5ガロン。 | グレー | 鋼 | ラウンド | Open | Open | 15 " | ¥14,169 | ||
22N302 | 9.5 " | 17ガロン。 | ルビー | 鋼 | 長方形の | Open | - | 18.5 " | ¥122,725 | ||
22N303 | 9.5 " | 17ガロン。 | 藤紫色 | 鋼 | 長方形の | Open | - | 18.5 " | ¥122,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。