TOUGH GUY 4PGL8 耐火性ゴミ箱 グレー 28 クォート
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
アイテム価格 | 耐火性のオープントップゴミ箱 |
容量 | 7ガロン。 |
色 | グレー |
終了 | 質感 |
高さ | 15 5 / 16 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 14.5 " |
材料 | グラスファイバー |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | Open |
トップタイプ | Open |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。