TOUGH GUY 4PGG9 丸型コンテナ ミラースチール 15 G
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
アイテム価格 | サイドオープニングゴミ箱 |
容量 | 15ガロン。 |
色 | シルバー |
直径 | 14.625 " |
終了 | ブラッシング |
高さ | 27.75 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | ラウンド |
トップデザイン | Open |
トップタイプ | Open |
幅(Width) | 14.62 " |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 80.01 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 形状 | 容量 | 色 | トップデザイン | トップタイプ | 幅(Width) | 直径 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48L070 | ラウンド | 18ガロン。 | ステンレス鋼 | ドーム | ドーム | 15 " | 15 " | スムーズ | ¥167,847 | ||
4PGF9 | ラウンド | 15ガロン。 | ベージュ | ドーム | ドーム | 15.25 " | 15.25 " | パウダーコーティング | ¥49,737 | ||
4PGG1 | ラウンド | 15ガロン。 | ホワイト | ドーム | ドーム | 15.25 " | 15.25 " | パウダーコーティング | ¥48,853 | ||
4PGG2 | ラウンド | 15ガロン。 | シルバー | ドーム | ドーム | 15.25 " | 15.25 " | ブラッシング | ¥72,203 | ||
4PGG3 | ラウンド | 15ガロン。 | ステンレス鋼 | ドーム | ドーム | 15.25 " | 15.25 " | サテン | ¥64,801 | ||
4PGG4 | ラウンド | 12ガロン。 | ステンレス鋼 | ドーム | ドーム | 15.25 " | 15.25 " | ブラッシング | ¥62,785 | ||
4PGG5 | ラウンド | 15ガロン。 | ステンレス鋼 | ドーム | ドーム | 15.25 " | 15.25 " | ブラッシング | ¥61,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。