入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ袋 |
ロール/パックあたりのバッグ | 50/20 |
容量 | 16ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 32 " |
材料 | HDPE |
マックス 負荷 | 15ポンド |
パッケージ構成 | コアレスロール |
シール | 星 |
強度評価 | 光 |
厚さ | 5micron |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 4.77 |
船高(cm) | 9.22 |
船の長さ(cm) | 43.51 |
船幅(cm) | 28.91 |
HSコード | 3923210095 |
プロダクト | モデル | 強度評価 | ロール/パックあたりのバッグ | 容量 | 厚さ | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CF86 | 光 | 50 | 7から10ガロン。 | 8micron | 24 " | クリア | 24 " | 24 " | 1000 | ¥8,493 | ||
2U384 | ヘビー | 25 | 38ガロン。 | 17micron | 30 " | ブラック | 49 " | 49 " | 250 | ¥14,430 | ||
3CCT7 | ヘビー | 25 | 20から30ガロン。 | 16micron | 30 " | クリア | 37 " | 37 " | 250 | ¥10,907 | ||
3U870 | M | 25 | 20から30ガロン。 | 10micron | 30 " | クリア | 37 " | 37 " | 500 | ¥11,126 | ||
49P429 | 光 | 1000 | 10ガロン。 | 5micron | 24 " | クリア | 23 " | 23 " | 1000 | ¥7,626 | ||
4CU29 | エクストラヘビー | 15 | 60ガロン。 | 22micron | 38 " | クリア | 60 " | 60 " | 150 | ¥17,548 | ||
4KN28 | 光 | 50 | 7から10ガロン。 | 6micron | 24 " | クリア | 24 " | 24 " | 1000 | ¥8,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。