TOUGH GUY 3ZJD8 用務員ほうき 56 インチ全長 17 インチ。 トリムL
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
アイテム価格 | 管理人ほうき |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | ブラック |
ブリストル素材 | コーンファイバーブレンド |
ほうきグレード | ヘビーデューティ |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドル径 | 1-1 / 8」 |
ハンドルの長さ | 42 " |
ハンドル材料 | 木材 |
全体の長さ(Overall Length) | 56 " |
スイープフェイス | 11-1 / 2」 |
トリムの長さ | 17 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 143.51 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 9603106000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。