入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュほうき |
耐酸性 | いいえ |
ブロック素材 | ハードウッド |
ブロックサイズ | 36 " |
剛毛の色 | イエロー |
ブリストル素材 | 黄色の合成 |
ほうきアプリケーション | セミスムース |
ほうき接続タイプ | ねじ付き |
ほうきの種類 | 汎用フロアブラシ |
カラーコーディングシステム | いいえ |
トリムの長さ | 3" |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 94.49 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9603908030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | 耐酸性 | ブロック素材 | トリムの長さ | ブロックサイズ | 剛毛の色 | ブリストル素材 | ほうきアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L033 | - | - | 鋼 | 3.25 " | 17 " | レッド | ポリ | - | ¥7,392 | ||
12L034 | - | - | 鋼 | 3.25 " | 24 " | レッド | ポリ | - | ¥8,338 | ||
1A844 | - | - | ハードウッド | 4" | 18 " | - | ブラウンパルミラ | - | ¥2,456 | ||
2PYV6 | - | いいえ | ハードウッド | 3.25 " | 24 " | マルーン | あずき色合成 | セミスムース | ¥4,105 | ||
3A325 | - | いいえ | ハードウッド | 5.25 " | 16 " | ブラウン | 茶色のポリプロピレン | ラフ | ¥3,733 | ||
82875 | シルバー | 有り | アルミニウム | 4" | 84 " | - | 黒ポリプロピレン | スムース、セミスムース | ¥101,099 | 見積依頼
| |
82890 | レッド | 有り | アルミニウム | 4" | 84 " | - | 黒ポリプロピレン | スムース、セミスムース | ¥128,813 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。